プレステラ

(88件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード01291185 品番105型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

硬質ポットなので丈夫で長持ち。スリットにより、根がのびのび育ちます。挿しラベルが挿しやすく、抜けにくい。(専用ラベル)

材質ポリプロピレン 容量(L)0.35 ブラック 105 寸法(縦×横×深さ)(mm)92×92×81 規格(型)105型 スタッキング高さ(mm)15.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
プルメリアの種の育成
その他業種

赤玉土を入れて、発芽させました。形が四角なので、並べて置くのにちょうどいいです。水はけが良く,種も腐ることなく,無事に発芽しました。

対象商品:
01291158
2022-03-17
用途:
多肉植物
その他業種

初めて購入しましたが、鉢底石が不要な点や育苗箱に綺麗に収まる点が素晴らしいと思いました。
120のサイズや深鉢の販売も検討していただきたいです。

対象商品:
01291158
2022-03-01
用途:
多肉植物の育成
卸売・小売業

定番中の定番ですが、四角なのでトレーや育苗箱に無駄なく収容出来て、とても使い勝手が良いスリット鉢です。

対象商品:
01291142
2021-10-19
用途:
育苗時の苗に使用
その他業種

しっかりとしていて手で持っても形が崩れないのがとても良いです。
スリットもマル。
持った時に形が歪むと育苗中の根に悪影響があるのでは?と思い大切な苗はこちらに鉢上しています。
安全興業さんのシステムトレー24にシンデレラフィットします。
そのシステムトレー24は明和さんの花育苗箱51型に入ります。
移動時に安心です。

4人が参考にしています
対象商品:
01291176
2021-10-07
用途:
挿し木生育用に活用

挿し木用のビニール製ポット鉢は、巷に溢れてますが、この手の物は手に持って少々移動するだけで、中の土も動いてしまい、当然、せっかくセットした挿し穂自体も不安定になってしまう事が多いので、多数のポットをトレイ上に並べて生育するプロの生産者ならいざ知らず、少数を趣味で生育する家庭園芸の素人には余り向いていない様に感じてました。その点、本製品は値段も安く、しっかりとしたつくりのプラ鉢なので、そんな悩みを解消してくれ有り難く思っています。挿し木育成用だけでなく、そのまま観賞用にも使える作りです。

1人が参考にしています
対象商品:
01291142
2021-11-02
用途:
サボテン植え付け
アシストゴルフ 様 (卸売・小売業)

ホームセンターより値段は少し高いですが、ホームセンターまで行く燃料代、手間を考えると良いかと思います。すぐに発送して頂けるので助かります。

対象商品:
01291185
2021-10-31
用途:
アガベなど多肉植物の子株の植え付け
その他業種

多肉植物の子株の植え付けするのに最適です。黒ですと締まっている見え、見え方も良いかと思います。深形でもうひと回り大きいサイズがあるようで、そちらの販売も期待しています。

対象商品:
01291176
2021-10-05
用途:
園芸に使用

作りがしっかりしてて、
種植え・苗分け・その他小さいものには
とても良い、
モノタロウでこのサイズに合う複数入れられる受けを購入したので、
そこに入れれば、倒れの心配は皆無だし
移動させる時にまとめて移動出来るので、
とても便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする