マツモト
ポリエステル寒冷紗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
01291587
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)
2
幅(m)
1.8
材質
PET
色
黒
規格
1.8×2m
遮光率(%)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応