SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 野菜・果樹用
野菜の肥料(ペットボトル型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(900g)
注文コード
01292156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ペットボトル入りですので、手を汚さずまきやすい!!
適合作物
野菜
用途
天然有機由来の原料を使用し家庭園芸に最適です。また国産の有機配合肥料を使用し、すべての野菜に安心してご使用いただけます。
成分
チッソN8、リン酸P8、カリK8、マグネシウムMg3
名称
苦土有機入り化成特38号
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×250
登録保証
生第85403号