- 水でうすめる液体肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292226

- 水でうすめる液体肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292226 - 水でうすめる液体肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292226

水でうすめる液体肥料

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード01292226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステビアと各種微量要素(マグネシウム・ホウ素)をバランスよくブレンド。いろいろな植物の開花促進・花・葉色を色鮮やかにします。

希釈倍率250〜2000 成分チッソN6、リン酸P10、カリK5、ホウ素0.01、苦土0.01 寸法(縦×横×高さ)(mm)65×65×230 適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 登録保証輸第12757号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292235
2021-01-31
用途:
鉢物に使用している
その他業種

粒剤が面倒な時に 水やりのときに使用していますか 便利で効果も高く常用しています

対象商品:
01292226
2020-06-29
用途:
菜園の肥料として。
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で、菜園に手軽に肥料を撒けるので非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
01292226
2019-06-09
用途:
観葉植物に
メガネのサトウ 様 (卸売・小売業)

かなり薄めて使えるので、アンプルタイプのものよりも劇的に安く済みます。これ1本で相当長く使えると思います。

対象商品:
01292235
2018-12-23
用途:
趣味の園芸に使用
その他業種

有名商品と特に大差はないと思います。園芸ですから、結果は暖かくなってからでしょうか…。楽しみに致しております。

対象商品:
01292235
2019-07-17
用途:
山野草肥料
建設業・工事業

コストパフォーマンスが非常に良いと思います。これから使ってみます。

対象商品:
01292235
2018-01-26
用途:
家庭菜園手入れ用

雑草を取り、追肥にと散布しましたがとても良い感じです。

対象商品:
01292235
2018-01-23
用途:
家庭菜園に

植えた野菜に栄養補給で入手で良い感じです。

対象商品:
01292235
2017-06-16
用途:
花壇の手入れ
医療・福祉・介護関連業

液体肥料は、他にも色々ありますが、成分は、ほとんどかわらず、価格もリーズナブル。蓋が、緩んでいたのか少し漏れていました。にじむ程度でしたので、特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする