有機入化成肥料オール8号

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード01292314 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グルタミン酸が作物の品質を良くしてうま味を引き出します。腐植は、地力を増進させます。

成分N-P-K=8-8-8 質量(kg)5 寸法(縦×横×高さ)(mm)380×330×70 登録保証輸第13370号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292314
2023-03-21
用途:
農作業
農・林・水産業

とても使い勝手がいいですね 無難で毎回リピートしています

対象商品:
01292314
2022-07-17
用途:
実のなる木に
その他業種

昨年末に植えたキンカンやミカン、シークワーサー等にほごえとして使ってみました。葉も青々してすくすく育っています。

対象商品:
01292314
2022-06-02
用途:
野菜の肥料
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は、特に野菜とに効果の出る肥料です。とてもまきやすい商品です。

対象商品:
01292314
2021-06-06
用途:
植え付けの畑の土に混ぜました。
株式会社木内計測 様 (サービス業)

使いやすかったです。
土にも馴染み再注文したいと思います♪

対象商品:
01292314
2021-08-23
用途:
野菜作り

前回の購入しましたが、リピートです。
スイカ・きゅうり・なす・トマトなどの野菜の苗の肥料に使っています。

対象商品:
01292314
2020-09-03
用途:
ガーデニング
サービス業

つるバラやクレマチスの肥料として使っています。
値段は安いですが、しっかりと花が咲いてくれます。
無理をして高価なバラ専用の肥料を購入しなくとも、撒く時期と量をきちっと管理すればこれで充分な気がします。

対象商品:
01292314
2020-06-30
用途:
家庭菜園
Eリンク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

必要な量がすぐに届いて満足です。
粒子も大きからず小さからず使いやすいです。

対象商品:
01292314
2020-09-14
用途:
畑の追肥作業
卸売・小売業

今迄、888の化成肥料を畑の野菜の追肥として使用していたが、これに切り替えてみる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする