シャコバサボテンの土ステビア配合

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード01292384 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「シャコバサボテンの土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥料の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合したシャコバサボテンに最適の土です。緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。

適合作物シャコバサボテン 寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292384
2024-02-05
用途:
デンマークカクタス用の土

シャコサボテンの交換用の用土です。まとめて買っておくと交換が楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする