- 観葉植物の土 プロトリーフ 01292917

観葉植物の土

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1袋(14L)
内容量1袋(14L)注文コード01292917品番-
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

観葉植物全般にお使いいただけます。
排水性と保水性を兼ね備えた土です。
初期栄養素を配合済み。

用途
観葉植物全般に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×37×7主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等適合作物観葉植物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292917
2023-09-15
用途: 観葉植物の植え替え
その他業種

植え替えしなければいけない観葉植物がたくさんあったので量的にも助かりました。

対象商品 : 01292917
2016-06-24
用途: 植え替え
港北クッキング

少し雑な土が入っているような気がします

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする