ファミリーガーデンシリーズ トマトの肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード01295394 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

甘くて真っ赤なトマトをつくるため天然の原料100%の肥料です。

適合作物トマト 成分チッソN3、リン酸P7、カリK4 寸法(縦×横)(mm)220×170 名称園芸有機入り374号 登録保証生第101479号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01295394
2020-05-06
用途:
畑の肥料
サービス業

トマトの肥料として撒きましたが、天候に恵まれなかったせいか、肥料の効果がなかったのか、剪定が上手にできなかったのか、甘くならず残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする