- 草木灰 朝日工業 01295543

- 草木灰 朝日工業 01295543 - 草木灰 朝日工業 01295543

草木灰

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード01295543 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

天然原料100%のアルカリ性肥料です。 ミネラルが豊富なため
作物の品質が向上します。 イモ類等の追肥・じゃがいもの切り口保護に役立ちます。

成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム・カルシウム・マンガン 質量(g)500 寸法(幅W×高さH)(mm)160×260 登録保証栃木県届出 第947号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01295543 - 49700736 - 草木灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 草木灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 1袋(500g) 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01295543
2023-06-22
用途:
土に混ぜます
サービス業

天然の肥料なので土に混ぜて使っています。山焼きを昔からしてから植物を植えている歴史があるので、こういう草木の灰はいいはずです。

対象商品:
01295543
2020-10-17
用途:
家庭菜園の野菜に肥料として与える。
その他業種

今は刈り取った雑草の畑での野焼きができないので、貴重な資材である。

対象商品:
01295543
2019-05-26
用途:
孫達の「芋ほり」に備えて
建設業・工事業

家庭菜園の本に、さつまいもの肥料はカリ(草木灰)とあったので購入。
気分は焼き畑農業(笑)

対象商品:
01295543
2018-08-12
用途:
畑のテコ入れに使用
その他業種

とても土になじみよい草木灰だと思います。畑に蒔きました。

対象商品:
01295543
2018-02-10
用途:
家庭菜園

ジャガイモの切り口にかけて植え付けています。量的に使い切りサイズで満足しています。

対象商品:
01295543
2017-03-11
用途:
火鉢
いんこハウス 様 (不動産業)

火鉢の灰として使っています。小さい火鉢なので、分量もちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする