デナポン粒剤5

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200g) 注文コード01295972 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

未成熟とうもろこしを食害するアワノメイガ、ダイメイチュウを効果的に退治します。

成分NAC 質量(g)241 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×160×59 農林水産省登録第(号)12128 毒劇区分普通物 剤形粒剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01295972
2025-11-26
用途:
トウモロコシ栽培

毎年使用してます。
来年栽培に使用します。
効果はばつぐんです。

対象商品:
01295972
2024-05-24
用途:
トウモロコシのアワノメイガ対策
北口浩 様 (農・林・水産業)

トウモロコシ栽培に、以前はダイアジノン等を使っていましたが、こちらの商品の方が良く効くので、それからは使ってます。但し、薬剤残留が本当になくなるのかは不安がえります。

1人が参考にしています
対象商品:
01295972
2024-08-25
用途:
トウモロコシの害虫駆除
サービス業

アワノメイガの対策に購入しました。ほぼ予防できておりとても満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
01295972
2023-10-31
用途:
トウモロコシの虫除け
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎年トウモロコシにアワノメイガが来襲し食べられてしまっていたが今年はデナポンで虫よけが出来、トウモロコシを美味しくいただくことができた。

対象商品:
01295972
2023-06-10
用途:
トウモロコシの害虫の駆除
農・林・水産業

家庭菜園程度の栽培スペースには丁度良い内容量。散布しやすい容器で作業も簡単でした。
内蓋の穴のサイズがもう少し小さいと散布量の調整が更に細かく出来るのでないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01295972
2023-09-15
用途:
消毒
農・林・水産業

とうもろこしにやってみましたが、あまり効果がありませんでした。

対象商品:
01295972
2021-07-06
用途:
トウモロコシの防虫に

甘いスイートコーンはどうしても、虫(アワノメイガ)が付いてしまって折角のコーンが台無しになってしまうことが多い。これを防ぐには雄花を切り取って人工授粉させるという方法もあるが、人工授粉に失敗して、実入りが悪くなることもある。やっぱり頼りは効果的な農薬である。デナポンは単価が少しお高いが、開け閉めのできる容器入りなので、少量使うには便利だ。家庭菜園には向いていると思う。防虫の効果は収穫前なのでまだ分からない。収穫後、再度レビューしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
01295972
2017-06-09
用途:
トウモロコシの病害虫駆除

必要分だけ散布でき大きく飛散することもないので非常に使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする