- ネコソギトップ粒剤 レインボー薬品 01296295

ネコソギトップ粒剤

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(900g) 注文コード01296295 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パラパラまくだけでササ・ススキ・チガヤ等のしつこい雑草を根までも枯らす粒状除草剤で、長期間雑草の発生を抑えます。いやな臭いがほとんどなく散布しやすい粒タイプです。

散布面積(m2)60〜180 成分ブロマシル 質量(g)920 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×70 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 農林水産省登録第(号)21231 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296295
2020-03-18
用途:
敷地内の防草

草むしりした後に使用。とても使いやすくお手軽。サラサラ撒けるし嫌な臭いもほとんどない。
しかしながら使用後 頭痛、軽い吐き気、脱力感などが出て具合が悪くなった。
ほぼ無風の日を選び、肘までのポリ手袋と使い捨てのエプロン、ゴーグルに使い捨て防塵マスクをつけて、気を付けていたがダメだった。
これほど苦労したのできっちり防草効果が出てくれることを祈るばかり。

対象商品:
01296295
2019-08-26
用途:
敷地の雑草除去

小さな口から適量が撒けて大変便利です。
使い終わった後小さく折りたためてゴミに出来るため
その点も便利です。ぜいたくを言えばもう少し大きな容量で
出してくれるとありがたいです。

対象商品:
01296295
2019-10-24
用途:
庭の除草
その他業種

かなり除草効果が強力で、庭の雑草の抑制に大変便利で役立っています。

対象商品:
01296304
2019-06-10
用途:
広場の除草

初めて購入しました。
利き始めはゆっくりとした印象でしたが、3週間を過ぎたころからでしょうか、きれいに枯れました。
あとはどのくらい継続して利くかが楽しみです。

対象商品:
01296295
2018-08-09
用途:
墓地まわりの除草

めったに行けない墓参りです。たまに墓参に行くと草がボウボウなので、これを蒔いておいたら草むしりの必要がなくなり重宝しています。

対象商品:
01296304
2017-07-27
用途:
除草作業時
製造業

付属のカップでは散布している間に切れたりします。
市販のコップの底に直径6mmの穴をドリルで開け、散布をしています。
除草効果は高いと思います。

対象商品:
22565314
2017-07-31
用途:
敷地内の除草
高橋繊維工業株式会社 様

約1週間程で効き始めその後見事に枯れます。6ヶ月ほど効果は持続するようです。

対象商品:
22565314
2018-03-08
用途:
駐車場(1000u),その他(約500u)の除草

数年前から使用していますが今のところ特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする