- こっぱみじんW レインボー薬品 01296356

こっぱみじんW

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード01296356 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

雑草を早く枯らす成分と、根までも枯らし長く効く成分の2種類の有効成分を配合し、困ったスギナも良く枯らします。土の上にパラパラ撒くだけ、お得な粒状除草剤です。

散布面積(m2)50〜200 成分プロマシル、MCPP 質量(g)2030 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×225×90 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 農林水産省登録第(号)23377 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ 剤形粒剤
注意
※農薬として使用することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296347
2022-07-07
用途:
庭の防草(除草)作業時
教育・研究機関

散布後、降雨を経て1週間後位から徐々に効果が出て来ます 1ヶ月あまり経過で、雑草の処理をあらかじめ行っていた地面の防草効果が出て来ます 雑草を放置していた地面の除草可能開始時期は、除草作業を行っていないためわかりませんが、数週間〜1ヶ月後位と思われます 効果持続の判定につきましてはこれからですが、3〜6か月とのことですので、機会を見てまたレビューしたいと考えています

3人が参考にしています
対象商品:
01296365
2022-05-22
用途:
広場の除草
IBC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

某ホームセンターの安物より 効果的面  効き目が早い
3-6か月となっているが何か月効果が持続するか経過観察

対象商品:
01296365
2022-05-29
用途:
除草後散布
不動産業

においが少なめなので、近隣とのトラブルを避けられていそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
01296347
2020-06-06
用途:
雑草の除去
株式会社ダンネツ 様

会社の敷地内の雑草が枯れてすっきりしました。
ただ、到着までに少し時間がかかりました。

対象商品:
01296365
2019-11-19
用途:
除草
建設業・工事業

箱入りの製品でしたが、箱の側面下部にあいているスリットが非常に有効で、均一に散布できたのがとてもよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
01296365
2020-08-14
用途:
除草剤
カービューティ・コガ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて使ったのですが、まだ日にちが経っていないので効果は分らないのです。

対象商品:
01296347
2017-09-13
用途:
隣のジャングルのような園地に向けてばら撒く
農・林・水産業

まだばらまいたばかりなのでこれからの劇的な効果に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする