グリーンアンプル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(33mL×21本) 注文コード01297004 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

あらゆる植物に使える手軽な活力剤、お得な21本入りです。

成分チッソ0.08-リン酸0.08-カリ0.08、マグネシウム0.016、マンガン0.0016、ホウ素0.0016 質量(g)843 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×137×80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01297004 - 39845777 - 植物活力剤 TOMSON(トムソン) 植物活力剤 TOMSON(トムソン) 1セット(35mL×21本) 259 税込285 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01297004
2022-11-01
用途:
榊の延命

榊の水(井戸水)毎日変えても枯れるのが早かったので、気分的によくないのでグリーンアンプル投入しました。数日たつが葉っぱが青々してます。

対象商品:
01297004
2022-08-22
用途:
植物の栄養補給
有限会社大同冷機工業所 様 (建設業・工事業)

自宅の観葉植物用にリピートしています。これを使うと活き活きと成長しているのを実感できます。

対象商品:
01297004
2022-10-26
用途:
観葉植物に

キャップをカットして差し込むだけで徐々に流れてくれるとよかったのですが、胴体を押さないと流れでないのが残念。

対象商品:
01297004
2022-05-31
用途:
お花
株式会社epic 様 (運輸・通信業)

植物が元気がない時に、使用すると次の日には元気になっている。

対象商品:
01297004
2021-08-15
用途:
自宅の鉢植え植物
合同会社 濱野工匠 様

観葉植物の植木鉢に刺しておくだけでいいんです。帰宅したとき水やりをするだけです。2週間ごとの液体肥料をたまに忘れても安心です。

対象商品:
01297004
2021-07-02
用途:
植物の栄養

たくさん入っていて 安くてお得です。
工具類と一緒に注文するので送料もかからなくて便利です。

対象商品:
01297004
2018-03-08
用途:
観葉植物へ
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての購入です。何となく元気が無さそうなので注入したいと思います。

対象商品:
01297004
2022-04-05
用途:
庭の挿し木、観葉植物への肥料
製造業

未だ結果がでていませんが、従来のものより、効きそうに思います、改善点は
キャップの取り外しがねじ式のほうが良いように思えますが、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする