- ネズミ退治 粒エサ キング園芸 01297162

- ネズミ退治 粒エサ キング園芸 01297162 - ネズミ退治 粒エサ キング園芸 01297162

ネズミ退治 粒エサ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5g×20包) 注文コード01297162 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ネズミが好むエサを、食べやすい大きさ・固さにした粒状の誘引殺鼠剤で、巣に持ち帰らせて駆除します。くまなく置ける分包タイプなので薬剤に触れずにそのまま使用でき取扱いが簡単です。

質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×162×42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01297162
2017-06-11
用途:
職場の衛生管理
明治牛乳西条西販売所 様 (卸売・小売業)

配送が速くすぐに使用できました。ネズミが一匹ウロチョロしていたので、とりあえず8袋まいてみました。すぐに食べた形跡があり2日ほどして影を見なくなりました、もしかして効果あった!?

対象商品:
01297162
2017-02-01
用途:
ネズミ駆除

まったく食べた形跡がありません。誘因する効果がないのかと思うくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする