防鼠金網ソフト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1枚) 注文コード01297616 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)

対象動物ネズミ 材質ビニール被覆鉄線(白) 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01297616
2024-06-13
用途:
ネズミ被害対策
飲食業

とても扱いやすいので、これでネズミ対策ができたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする