バードクリンネオ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード01297634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

視覚・聴覚・触覚・味覚を同時に刺激し、鳥類の慣れを防止します。天然成分で環境にやさしく、ハトやカラスを約6ヶ月間寄せつけません。

対象動物ハト、カラス 用途カラスやハト、カモメなど鳥類の侵入防止や糞害対策 成分ポリブテン・ミネラルオイル・植物エキス セット内容トレイ12個、フック12個、専用テープ12個 質量(g)415 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01297634
2020-05-19
用途:
カラス撃退い
製造業

臭いでの効き目、現在、確認中です。効き目は、ありそうです。

対象商品:
01297634
2019-09-04
用途:
テナントビルの鳩避け
卸売・小売業

当初は設置した階のみ、鳩が止まっているのを見られなくなった。
その後も経過を観察したところ、再び鳩が止まっているのを目撃。
効果は限定的?だったようです。
また、雨で流れないとの事でしたが、一部流れてしまったとの報告もありました。
この後も経過観察をしますが効き目は薄いようです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
01297634
2019-04-29
用途:
はと駆除
株式会社十八屋 様 (サービス業)

全部使い設置したが全然効果がない。
どうしたらよいでしょう。

対象商品:
01297634
2018-04-30
用途:
倉庫管理
製造業

倉庫内に入る鳩よけに使用しましたが、設置した次の日には戻ってきました。あまり効果は無いようです。鳩には効かないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする