PC柄糊バケ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01299418 品番 12-5144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柄のプラスチックは水を含まず重くなりません。
また、糊が付いても簡単に水で洗い流せます。

刷毛幅(mm)150 毛丈(mm)- 玉厚(mm)- 種類刷毛 サイズ(号)5寸 材質(毛)豚毛 主な用途のり用
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
襖を貼るときに使用
建設業・工事業

こしが強いのでつけ回し刷毛として使用しています。
リーズナブルです

対象商品:
01299427
2024-02-09
用途:
襖にクロスを張る時に使用
建設業・工事業

毛足の長さ、こしの固さ、のりをのせる時、使い易いです。6寸で細かく作業出来ました。

対象商品:
01299436
2023-11-27
用途:
襖張り時。
サービス業

襖張り時の水刷毛が古くなってきたので新しく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする