KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 掃除用刷毛
ダスター刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01301432
品番
63-8168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
巾木・窓枠等の細かな場所の清掃にご使用下さい。
材質(毛)
豚毛
全長(mm)
255
質量(g)
80
種類
刷毛
材質(柄部)
天然木
主な用途
のり用
刷毛幅(mm)
7.5
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。