PC柄撫バケ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01303645 品番 12-5143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

プラスチック柄を使用し、柄が水分を含まず重くなりません。また、糊が付着しても簡単に洗い落せます
LサイズとMサイズに加え、体に当たっても痛くなきよう角に大きなアールをとったRの3種類があります。

寸法(mm)210(7寸) 毛丈(mm)35 材質(柄部)プラスチック 材質(毛)猪毛100%
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01303645
2023-11-27
用途:
襖張り時
サービス業

前に使っていた刷毛が古くなってきたので新しく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする