曜日別特売
13-2097 マルチ寸ベラミニ KLASS(クラス/旧:極東産機) 01304975

マルチ寸ベラミニ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.6
先端幅(mm)90
内容量1個注文コード01304975品番13-2097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。

先端幅(mm)90厚さ(mm)0.6
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01304975
2019-09-02
用途: 家具へのシート貼り

細かい部分のシートカットがやり易くとても使いやすい

対象商品 : 01304975
2017-03-02
用途: クロス工事
建設業・工事業

細かい切りつけに便利。コンパクトで軽いが作りはしっかりしてる。

対象商品 : 01304966
2017-06-12
用途: クロス貼り

とても使いやすく大変助かりました。
送料も無料になったので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 01304966
2015-03-18
用途: 内装施工
建設業・工事業

小さくて作業が捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする