スペシャルコート地ベラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01305517 品番 12-2850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。

先端幅(mm)245 厚さ(mm)0.6 寸法8寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01305562
2022-02-08
用途:
壁紙張替えに使用
製造業

これまで壁紙張替えキットに不足していた地ベラを使用していましたが、専用ということだけあり使いやすい。

対象商品:
01305562
2017-12-23
用途:
壁紙施工時
矢部畳店 様 (建設業・工事業)

今までに数点の地ベラを購入し使ってきましたが、1.2mm厚10寸は持っていなかったので購入しました。
重量や壁紙切断時には問題無く使用出来るのですが1つ気になった点があります。
刃の大きさと重量に比べてなのですが、柄の握り部分が個人的には細いと感じました。
極東産機で出しているパテベラ(地ベラ)8寸を所持しているのですが、そちらと同様もしくは若干細めにしたサイズの太さであればバランスよく取り廻せるのではないかと感じます。

3人が参考にしています
対象商品:
01305562
2015-03-18
用途:
内装施工時
建設業・工事業

軽量化仕様で思ってより操作性が良く軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする