高級ステン地ベラ(1.2mm厚)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01306068 品番 12-2491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。

サイズ8寸 厚さ(mm)1.2 寸法8寸 先端幅(mm)265
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01306068
2024-08-18
用途:
壁紙はりに使用
M.d.o 様 (建設業・工事業)

愛用しています
壁紙貼るときに、一番に使うのがこれです

片側の刃が、丸く加工されています
持ち手も、馴染みやすいです

アクセントカラーなどは、0.6mmの物を使用しますが
手を切りそうなので、腰袋には入れていません

ですが、この商品は常に腰袋に入れてます

対象商品:
01306068
2024-03-17
用途:
クッションフロアーの工事として使ってます。
morihiro planning 様 (建設業・工事業)

もちろん、の使い勝手なのは、以前より使っていてわかっています。
極東時代のものだったので、古くなりボロボロだったので買い換えました。

1人が参考にしています
対象商品:
01306068
2022-08-28
用途:
トイレの床クッションフロアー貼り替え時に
建設業・工事業

素人セットではうまくいきそうもないのでプロが使う製品を迷わず選択。
トイレのように狭い場所では力が伝わりやすいしっかりしたこの製品が活躍。
良い買い物が出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
01306068
2022-10-24
用途:
クロス貼り
創和企画 様 (建設業・工事業)

1.2mm厚なのに思ったよりも軽くて使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
01306068
2022-04-06
用途:
ガラスフィルムカット
ガラスフィルム ココハル 様 (建設業・工事業)

安定していて使いやすい。プラスチックとは違い、わん曲しないので良い。

2人が参考にしています
対象商品:
01306068
2021-10-01
用途:
CFを室内に貼る時に 壁際線決めのために 使用
不動産業

クッションフロアを フローリング上面に 傷防止のために貼る時に 地べらを使用。
地べら1.2mm厚で先端巾26.5cmと33cmの2点を購入(どちらか1点で良かった)後、プロの仕事を参考に 入隅・出隅ぼ角貼り用に 先端巾14cm(厚0.6mm)と6cm(厚0.4)の2点を追加に購入した。

対象商品:
01306068
2020-08-13
用途:
壁紙のカットに必需品
サービス業

薄ベラでほとんどカットしますが、巾木の上は必ず厚ベラでカットしてください。
ジョイントコーク打つ必要がなくなります。
巾木にコーク打つと時間が経つと汚れがめだってしまいますので厚ベラをつかえばチリがわずかに残るので隙間なく綺麗に収まります。
まぁたまに忘れて薄ベラでカットしてから気づいて結局コーク打つ場合もありますけどね。

6人が参考にしています
対象商品:
01306068
2020-05-15
用途:
クロス貼り
不動産業

素人が使用するには少し重かったです。軽量化されると使いやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする