カーボン地ベラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01306244 品番13-2110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。
壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。
特に大きな地ベラが入らないところに便利です。

寸法(mm)
大:幅90、高さ160
中:幅65、高さ156
小:幅40、高さ140
刃幅(mm)
大:90
中:65
小:40
材質ポリアミド炭素繊維入り
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01306244
2018-09-23
用途:
パテ盛りや、面の大きな3Dプリント成形物をプラットフォームから剥がすときなどに使用
その他業種

今回、ある程度の幅広ヘラを探して、極東産機「カーボン地ベラ」、好川産業「YKブルーベラ 軟質」、BIGMAN「プラスチックヘラ オレンジ」の3種類を購入しました。「カーボン地ベラ」はカーボン製のため当然ながら非常に硬いです。カーボンならヤスリで先端を鋭くできるので、スクレーパーとしてなど色々なことに使えそうです。3種類の大きさがセットになっていますが、バラで購入できれば嬉しいです。次に硬いのは名前に軟質と書かれていた「YKブルーベラ 軟質」でした。1番柔らかかったのは「プラスチックヘラ オレンジ」でした。しなやかなパテ盛りには「プラスチックヘラ オレンジ」が使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする