KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事関連
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事用工具収納
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 腰袋
ツールバックB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01307312
品番
11-8080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。
サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。
仕様
ワイドタイプ
色
レッド
質量(g)
約560
ポケット数
5(前ポケット)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×310×225
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。