オナーロイ
オナーロイの 軸付研磨
オナーロイの ロータリーバー
超硬ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
注文コード
01378283
品番
A10-A
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
9.7
軸径(Φmm)
6
材質
スチールシャンク
刃長(mm)
17
全長(mm)
55
仕様
軽合金用
全長
55
刃径
9.7
刃長
17
柄径(Φmm)
6
適合材
軽合金
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません