超硬ロータリーカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 材質スチールシャンク 刃径(mm)12.7 注文コード01378904 品番BD13-M
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は軸径・材質・刃径など26種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)12.7 軸径(Φmm)6 材質スチールシャンク 刃長(mm)26 全長(mm)75 仕様仕上加工用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする