※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
普通に使えます。が、なぜかモーター取付け用のナットのうち1個だけが対角14mmの物が付いていました。他は13mmなのに・・・しかも、今回購入した商品2個ともでした。不思議です。
日立モーターを固定する物を探していました。ジャストフィットで、調整が楽にできます。良い商品です。
地元販売店に在庫がなく、取り寄せになるとの事。それならば、注文即日発送で、価格も安い御社一択。
このモーターベースは客先指定の商品でした。メーカー納期は1.5カ月間と掛かる為注文しました。大変助かりました。
きちんと一つずつ梱包されてて、良かった。ナット類がステンレスなら、良いのでは。
モーターがしっかり固定できて、ベルトのテンション調整が容易にで来るところが最高( ^ω^ )
モーターの微調整が簡単に出来て、取換えも簡単で満足です。
モーターは東芝製ですが、うまく設置できたので最高です