富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チップ SDET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
01381756
品番
SDET150404 ZA10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,890
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
352-9169
材質
超硬K10種
形状
正方形90°
質量(g)
12.6
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
なし
穴の有無
あり
使用コーナー数
2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
エッジ形状
シャープエッジ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01381756
SDET150404 ZA10N
37405444
SDET150404 ZA10N
チップ SDET
富士元工業
1箱(3個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました