三菱電機
三菱電機の 電池
三菱電機の アルカリ乾電池(単4形)
アルカリ乾電池 単4形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
01383113
品番
LR03R/4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
本数
4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合