※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX31H-SN303F-8GS 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC 01400108 JSX31H-SN303F-8GS 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC 01400108

高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 定格電圧(V)AC48 ねじの種類G 注文コード01400108 品番JSX31H-SN303F-8GS
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など8928種類から選べます 他の種類を見る

・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途空気用 サイズ30 リード線取出方法基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)NBR 管接続口径3/8 定格電圧(V)AC48 ねじの種類G ブラケットなし オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)4.5 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)3.0 使用流体温度(℃)空気:-10〜60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 禁油オプションなし
関連資料:カタログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする