ラスペネ RP-L

(127件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード01433976 品番A120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

無臭性浸透潤滑剤
強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。
噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL)420 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01433976
2026-01-07
用途:
車やバイクの整備に使用
有限会社 ファミリア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やっぱりワコーズの安心感はあります。
色々な潤滑剤を使ってきましたがラスペネが一番だと思っています。
エンジンやマフラーなどの熱がかかりサビなどは発生しやすいボルトも炙る事なくラスペネ1本で安全に緩めることができます。ワコーズなので値は張りますが大量に使うものでも無いしお値段以上の仕事をしてくれる相棒です。

2026-03-08
用途:
愛車の手入れや修理
教育・研究機関

信頼のおけるWAKO'S製品なので、使用しての不安は全くありません。今回は無臭タイプを購入したので、室内での作業もストレスになりません。性能に見合った納得の価格です。

対象商品:
01433976
2026-01-27
用途:
ワイヤーの中を滑りを良くする為に使用。

浸透性が高く使用後のワイヤーの滑りも良く引っ掛かりが無くなり満足してます。
某社crcよりも性能が高いと思います。

対象商品:
01433976
2025-12-09
用途:
潤滑、防錆
タケミヤ 様 (飲食業)

浸透性の高い潤滑剤としては勿論の事
水の上からも使用でき、水上レジャー機械の水洗い後の防錆対策で使用してます。

2025-11-29
用途:
ボルト取外し

固着したボルトを緩める際に使用しました。
本剤を吹き付けてしばらく置いて緩めるとほとんどの場合
緩めることが出来ます。

2025-07-22
用途:
バイクのメンテナンス
一般社団法人ウインワークス 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前から使用していましたが、値段を考慮し買い控えていました。
使用頻度が少ないので奮発して購入しました。
費用対効果はよくわかりませんが、『やっぱりワコーズやな』というのが感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
01433976
2025-05-09
用途:
ブレーキスライドピン固着ボルト外し、外に放置して錆びたラジペン再生

これまで使ってきたケミカルの中で、最強の効果、あぶったり、たたいたり、エアトルクレンチなしで効果が得られました。早く出会いたかった。

1人が参考にしています
2025-07-13
用途:
自動車のメンテナンス
建設業・工事業

他の物も使ってみましたが、
サビたネジにはやっぱりコレでしょう!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする