曜日別特売
G641 ギヤオイル HG140R WAKO'S(ワコーズ) 01434737

ギヤオイル HG140R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(2L)注文コード01434737品番G641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

Full Synthetic 高粘度特殊ギヤーオイル
HG140Rは混合使用可能な低粘度版として設定しました。
粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。
機械式(多板式)LSD装着車対応です。

SAE80W-140容量(L)2引火点(℃)206流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)、29.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数174APIGL-5危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする