ハードコート復元キット HC-K

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01434807 品番V340
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,020
販売価格(税別)
8,200

ヘッドライト用下地処理&コート剤
ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。
ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。

特性耐紫外線 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434807
2019-11-14
用途:
ヘッドライトのメンテナンス

ヘッドライトが黄ばんでしまうので使ってみたが、黄ばみは取れたがやはり1カ月から2カ月程度でまた黄ばみ始めてしまいました。

11人が参考にしています
対象商品:
01434807
2019-02-11
用途:
軽自動車のヘットライトがくすんでましたので綺麗にしました。
弘和輸送 様 (運輸・通信業)

思ったより綺麗に出来て満足しております。バイクのヘットライトも磨きました。

4人が参考にしています
対象商品:
01434807
2017-06-11
用途:
ヘッドライト黄ばみ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがワコーズです。ベース処理剤で黄ばみが落ち、コート剤を塗った瞬間から潤い、輝きがでます。2液とも少量で金額が少し高い?ですが、使用後には納得がいく良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01434807
2018-09-30
用途:
ヘッドライト磨き

最初の施工はかんたんに作業できるが、耐久性は1か月程度で黄ばみ発生!2度目の施工は、クリアコートを剥がさなければいけないので、施工作業が大変になる。

4人が参考にしています
対象商品:
01434807
2016-03-30
用途:
劣化ヘッドライトレンズの再生
株式会社フェニックス自動車 様

他にも多数の通販業者より購入できるようだが、なぜモノタロウさんだけこんなに高価なのか疑問。安さが魅力なだけに残念です。

14人が参考にしています
対象商品:
01434807
2016-04-22
用途:
ヘッドライト研磨後の保護
K.works 様

仕上がりはよいが耐久性は経過を見なければわからない。

1人が参考にしています
対象商品:
01434807
2014-10-08
用途:
車のヘッドライトの黄ばみ取り

いろんな、メカーの品物を使いましたが、今回購入した復元キットは、つかいやすく綺麗なり最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする