曜日別特売

BF カッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)15
寸法L(mm)202
内容量1本注文コード01435245品番ST32-BFM22/35-77
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●オフセット量(F):6.2●キャップボルトサイズ:M22寸法L(mm)202寸法L1(mm)15シャンク径Ds(Φmm)32座ぐり径(Φmm)35有効加工深さ(mm)77適合インサートCC□□07…最小下穴径(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする