BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの 柄付タイプ
BF カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01435263
品番
ST32-BFM24/39-84
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●オフセット量(F):7.3●キャップボルトサイズ:M24
寸法L(mm)
214
寸法L1(mm)
20
シャンク径Ds(Φmm)
32
座ぐり径(Φmm)
39
有効加工深さ(mm)
84
適合インサート
CC□□09…
最小下穴径(Φmm)
25