BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの 柄付タイプ
BF カッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01435297
品番
ST32-BFM18/29-63
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●オフセット量(F):5.2●キャップボルトサイズ:M18
寸法L(mm)
188
寸法L1(mm)
15
シャンク径Ds(Φmm)
32
座ぐり径(Φmm)
29
有効加工深さ(mm)
63
適合インサート
CC□□07…
最小下穴径(Φmm)
19