画像準備中

BF カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01435306 品番 ST32-BFM20/32-70
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●オフセット量(F):5.7●キャップボルトサイズ:M20 寸法L(mm)195 寸法L1(mm)15 シャンク径Ds(Φmm)32 座ぐり径(Φmm)32 有効加工深さ(mm)70 適合インサートCC□□07… 最小下穴径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする