BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの 柄付タイプ
BF カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01435315
品番
ST16-BFM10/17.5-25
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●オフセット量(F):3.65●キャップボルトサイズ:M10
寸法L(mm)
112
寸法L1(mm)
10
シャンク径Ds(Φmm)
16
座ぐり径(Φmm)
17.5
有効加工深さ(mm)
25
適合インサート
CM0502
最小下穴径(Φmm)
10.5