画像準備中

ウラザグリバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 下穴径(Φmm)16 仕様- 注文コード01435848 品番27-16-CS12 スピンドル
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は下穴径・仕様・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法L(mm)240 下穴径(Φmm)16 寸法L2(mm)100 面取- 寸法CS(mm)12 面取り角度(°)- 適合インサート090308×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする