BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの 座ぐりバー
ウラザグリバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
下穴径(Φmm)
19
仕様
-
注文コード
01435884
品番
27-19-CS16 スピンドル
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
下穴径・仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法L(mm)
240
下穴径(Φmm)
19
寸法L2(mm)
100
面取
-
寸法CS(mm)
16
面取り角度(°)
-
適合インサート
090308×45