画像準備中

ウラザグリバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 下穴径(Φmm)25 仕様- 注文コード01435918 品番27-25-CS20 スピンドル
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は下穴径・仕様・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法L(mm)240 下穴径(Φmm)25 寸法L2(mm)100 面取- 寸法CS(mm)20 面取り角度(°)- 適合インサート150412×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする