BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの 座ぐりバー
ウラザグリバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
下穴径(Φmm)
4.5
注文コード
01435945
品番
27-4.5-CS6 スピンドル
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
下穴径・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法L(mm)
120
下穴径(Φmm)
4.5
寸法L2(mm)
40
面取
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CS(mm)
6
面取り角度(°)
-
適合インサート
HSS