画像準備中

ウラザグリバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 下穴径(Φmm)7 注文コード01435972 品番27-7-CS8 スピンドル
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は下穴径・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法L(mm)140 下穴径(Φmm)7 寸法L2(mm)60 面取- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CS(mm)8 面取り角度(°)- 適合インサートHSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする