BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの ボアタイプ
スピードフィニッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
仕様
●MAX.min
-1
:16000
注文コード
01438702
品番
FM27-PLS806-40
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MAX.min
-1
:16000
セット内容
-
刃数
6
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
22
寸法D1(Φmm)
76.9(DA2200)/74.9(DA2200)
寸法D2(Φmm)
76
寸法L2(mm)
7
寸法W(mm)
12.4
寸法d(Φmm)
27
カッタ径
Φ80
クランプボルトM
M12キャップボルト