画像準備中

チップ RC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)4 注文コード01438885 品番RC12400-2P(ACP300) スローアウェイチップ
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコーナー半径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質ACP300 仕様4コーナ使用 種類Rカッター コーナー半径(mm)4 インサートサイズ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする