センサー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L1(mm)93 注文コード01439052 品番BBT40-PMPC-120 ポイントマスタープロ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は寸法L1など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.3 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)93 外径D1(Φmm)- 寸法Dh7(Φmm)- 形状図番2 図解No2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01439104
2015-04-05
用途:
フライス盤加工

機械式のタッチセンサーに比べ芯出し作業の効率が上がりました。
BIGの製品は「ベースマスターミニ」についで2品目です。いずれも価格は高めですが、
それだけの価値は有ると思います。この商品には専用ケースも付いていましたし。
だいぶ前からメーカーのカタログで存在を知っって、モノタロウさんが扱うのを
待っていたのですが、商品名がメーカーのカタログに有る「ポイントセンター」で無く
たんなる「センサー」になっていたので気がつきませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする