BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの 位置決めドリル(リーディングドリル)
センターボーイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01439113
品番
ST12-CBY12013
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
12
材質
ハイス
全長L(mm)
150
表面処理
TiNコート
トラスコ品番
481-1852
質量(g)
300
外径D1(Φmm)
12