BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリング メイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01439454
品番
TMU50-50
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属品
TMUA50-50
仕様
●取り付けボルト穴(P)(Φmm):114●取り付けボルト穴(サイズ):M10●適合シャンク:BBT50/BT50
質量(kg)
19.7
寸法H(mm)
185
寸法L1(mm)
340
寸法D(Φmm)
140
寸法L2(mm)
150
寸法W(mm)
89