BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
16
全長(mm)
65
注文コード
01442988
品番
BBT30-FCM16092- 65
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
刃数
2
刃径(mm)
16
シャンク径
BBT30
刃長(mm)
9