BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
32
全長(mm)
150
注文コード
01442997
品番
BBT40-FCM32112L-150
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
刃数
2
刃径(mm)
32
シャンク径
BBT40
刃長(mm)
11